OR 32,20X3,00 72NBR 448239

Juntas tóricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448239
Rubix:798389698000
fabricante:448239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 32,20X3,00 72NBR 448239


Juntas tóricas Simrit
OR 32,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,945 g
Diámetro interior32.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
10,72 Sin IVA
/ unidad
12,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días