OR 195,00 3,00 70 NBR S1OR71

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49461729
Rubix:799195719000
fabricante:49461729
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior195 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 195,00 3,00 70 NBR S1OR71


Cualidades

-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal después de la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza el sellado Función-Aplicable universalmente
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente
Exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Estanqueidad dinámica de movimientos de husillos recíprocos, giratorios y superpuestos, Estanqueidad estática de piezas fijas de máquinas y sistemas contra medios líquidos y gaseosos juntas de bridas y tapas, accesorios de tuberías, culatas y bases de cilindros hidráulicos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior195 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
Colornegro
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días