Referencias
Dichtomatik:67004426
Rubix:799196657000
fabricante:OR 55,00 3,50 70 NBR NB7027




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 55,00 3,50 70 NBR NB7027
Según DIN ISO 3601 Anillo circular sin fin con sección transversal circular Material: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.
Cualidades
-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal tras la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
De aplicación universal Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
De aplicación universal Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados
Aplicaciones
Aplicación universal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,37 € Sin IVA
/ unidad
1,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días