OR 20,00 3,00 70 NBR NB7018

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:OR 20,00 3,00 70 NBR NB7018
Rubix:799070140000
fabricante:49491220
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 20,00 3,00 70 NBR NB7018


Cualidades

-Sellado dinámico de movimientos de husillos recíprocos, giratorios y superpuestos
Sellado estático de piezas fijas de máquinas y sistemas contra medios líquidos y gaseosos (juntas de bridas y tapas, accesorios de tuberías, culatas y bases de cilindros hidráulicos
Sellado de presiones de hasta 1000 bar, puede ser necesario el uso de anillos de apoyo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
Colornegro
0,45 € Sin IVA
/ unidad
0,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días