Referencias
Dichtomatik:OR 9,25 1,78 70 FKM FP7018
Rubix:799071014000
fabricante:49473670


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.25 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 9,25 1,78 70 FKM FP7018
Cualidades
•Aplicable universalmente
Buena relación calidad-precio
Buena relación calidad-precio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.25 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,00 € Sin IVA
/ unidad
2,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días