Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ORHY 102,00 5,00 70 EPDM 291
Rubix:799073624000
fabricante:49005571


Resumen técnico
| Diámetro interior | 102 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : ORHY 102,00 5,00 70 EPDM 291
Cualidades
Buena relación calidad-precio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 102 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,69 € Sin IVA
/ unidad
41,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días