Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 12,00 4,00 70 EPDM 291
Rubix:799071886000
fabricante:49327951


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : OR 12,00 4,00 70 EPDM 291
Cualidades
•Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal tras la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de montaje
En el estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
En el estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
Aplicaciones
Ingeniería mecánica y de plantas en general;Accesorios;Instalaciones de edificios;Máquinas y sistemas de tecnología de procesos;Maquinaria móvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días