Referencias
Dichtomatik:49473754
Rubix:799071341000
fabricante:49473754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR-B 40,00 2,50 70 NBR NB7071
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
OR-B 40,00 2,50 70 NBR NB7071
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,00 € Sin IVA
/ unidad
1,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días