OR 95,00 7,50 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67001461
Rubix:799077254000
fabricante:67001461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro seccional7.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 95,00 7,50 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro seccional7.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días