OR 6,00 2,20 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67189926
Rubix:799077350000
fabricante:OR 6,00 2,20 70 NBR NB7071
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro seccional2.2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 6,00 2,20 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro seccional2.2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,45 Sin IVA
/ unidad
0,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días