Referencias
Dichtomatik:67004479
Rubix:799196742000
fabricante:67004479

Detalles de producto : OR 66,00 4,00 70 NBR NB7027
Según DIN ISO 3601, anillo circular continuo con sección transversal circular
OR 66,00 4,00 70 NBR NB7027
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € Sin IVA
/ unidad
2,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
