OR 55,00 1,00 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:OR 55,00 1,00 70 NBR S1OR71
Rubix:799077511000
fabricante:67191389
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 55,00 1,00 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
0,64 € Sin IVA
/ unidad
0,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días