OR 25 X 2 NBR 70 (193944)

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:OR 25,00 2,00 70 NBR NB7071
Rubix:798535566000
fabricante:67193944
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 25 X 2 NBR 70 (193944)


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
0,37 € Sin IVA
/ unidad
0,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días