Referencias
Dichtomatik:67009518
Rubix:799076604000
fabricante:67009518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : OR 202,57 6,99 70 EPDM EP7018
Según DIN ISO 3601, anillo circular continuo con sección transversal circular
OR 202,57 6,99 70 EPDM EP7018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 155 mm |
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días