OR 255,00X4,00 72NBR 49079592

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49079592
Rubix:798389173000
fabricante:OR 255 X 4 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior255 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 255,00X4,00 72NBR 49079592


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e infinito con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 255,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto12,359 g
Diámetro interior255 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
42,03 Sin IVA
/ unidad
50,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días