OR 290,00X5,00 72NBR 49075866

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075866
Rubix:798389036000
fabricante:49075866
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior290 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 290,00X5,00 72NBR 49075866


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden usarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 290,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto21,996 g
Diámetro interior290 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
53,91 € Sin IVA
/ unidad
65,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días