Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075204
Rubix:798389378000
fabricante:OR 228 X 4 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 228 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 228,00X4,00 72NBR 49075204
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,071 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 228 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,21 € Sin IVA
/ unidad
49,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días