Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 36,50 X 1 72 NBR 872
Rubix:798389274000
fabricante:49075135




Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 36,50X1,00 72NBR 49075135
Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 36,50 1,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,112 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.5 mm |
| Diámetro seccional | 1 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días