OR 132,00X3,00 72NBR 49074675

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49074675
Rubix:798389083000
fabricante:49074675
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior132 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 132,00X3,00 72NBR 49074675


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 132,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,624 g
Diámetro interior132 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
22,78 € Sin IVA
/ unidad
27,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días