OR 40,00X2,50 72NBR 49301230

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49301230
Rubix:798389289000
fabricante:49301230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 40,00X2,50 72NBR 49301230


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 40,00 2,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,793 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días