Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 200,00 6,00 72 NBR 872
Rubix:798391072000
fabricante:49046327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 200,00X6,00 72NBR 49046327
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y circular con una sección transversal de forma circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias —carcasa estática— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 200,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material —en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,936 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,20 € Sin IVA
/ unidad
75,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días