OR 75,00X2,00 72NBR 14452249

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:14452249
Rubix:798390172000
fabricante:OR 75 X 2 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 75,00X2,00 72NBR 14452249


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y sin fin, con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 75,00 2,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,919 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,40 Sin IVA
/ unidad
22,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días