OR 87,00X5,00 72NBR 448660

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448660
Rubix:798389730000
fabricante:448660
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior87 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 87,00X5,00 72NBR 448660


Una junta tórica es un anilla de sellado circular e ininterrumpida con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 87,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto6,859 g
Diámetro interior87 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
28,49 Sin IVA
/ unidad
34,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días