OR 7,50X2,00 72NBR 448510

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448510
Rubix:798389710000
fabricante:448510
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 7,50X2,00 72NBR 448510


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 7,50 2,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,113 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 Sin IVA
/ unidad
7,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días