OR 77,20X5,70 72NBR 448072

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448072
Rubix:798389683000
fabricante:448072
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior77.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 77,20X5,70 72NBR 448072


Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 77,20 5,70 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771—Parte 1, calidad 'N'. Para poder cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto8,033 g
Diámetro interior77.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días