OR 123,42X3,53 72NBR 448032

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448032
Rubix:798389679000
fabricante:448032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior123.42 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 123,42X3,53 72NBR 448032


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y cerrado con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 123,42 3,53 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,718 g
Diámetro interior123.42 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
25,76 € Sin IVA
/ unidad
31,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días