Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 114,00 6,00 72 NBR 872
Rubix:798389661000
fabricante:447886


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 114,00X6,00 72NBR 447886
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 114,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,884 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,15 € Sin IVA
/ unidad
48,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días