Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447884
Rubix:798389660000
fabricante:447884


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110.49 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 110,49X5,33 72NBR 447884
Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias -carcasa estática- frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 110,49 5,33 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,813 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110.49 mm |
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,15 € Sin IVA
/ unidad
48,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días