OR 136,00X5,00 72NBR 447842

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447842
Rubix:798389652000
fabricante:447842
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior136 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 136,00X5,00 72NBR 447842


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 136,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto10,513 g
Diámetro interior136 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
34,19 € Sin IVA
/ unidad
41,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días