OR 85,00X6,00 72NBR 447818

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447818
Rubix:798389645000
fabricante:447818
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro seccional6 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 85,00X6,00 72NBR 447818


Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasas estáticas - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 85,00 6,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto9,77 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro seccional6 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
36,59 € Sin IVA
/ unidad
44,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días