OR 21,00X4,00 72NBR 447719

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 21,00 4,00 72 NBR 872
Rubix:798389634000
fabricante:447719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior21 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 21,00X4,00 72NBR 447719


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -carcasa estática- contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 21,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes -en este caso NBR-. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,193 g
Diámetro interior21 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días