Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447659
Rubix:798015034000
fabricante:OR 27,50 X 6,80 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6.8 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 27,50X6,80 72NBR 447659
Un O-ring es un anillo de estanqueidad cerrado de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 27,50 6,80 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,73 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.5 mm |
| Diámetro seccional | 6.8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días