OR 24,00X3,50 72NBR 447484

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:1567
Rubix:798389555000
fabricante:1567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 24,00X3,50 72NBR 447484


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 24,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,005 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
9,13 Sin IVA
/ unidad
11,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días