OR 195,00X3,50 72NBR 447418

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447418
Rubix:798389546000
fabricante:447418
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior195 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 195,00X3,50 72NBR 447418


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionaria - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 195,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,252 g
Diámetro interior195 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
38,28 € Sin IVA
/ unidad
46,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días