Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447346
Rubix:798389533000
fabricante:447346

Documentos
Detalles de producto : OR 90,00X7,00 72NBR 447346
Una junta tórica es un anillo de sellado redondo e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 90,00 7,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,175 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro seccional | 7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,01 € Sin IVA
/ unidad
44,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días