OR 56,52X5,33 72NBR 447345

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447345
Rubix:798389532000
fabricante:447345
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior56.52 mm
Diámetro seccional5.33 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 56,52X5,33 72NBR 447345


Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 56,52 5,33 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,24 g
Diámetro interior56.52 mm
Diámetro seccional5.33 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
29,70 Sin IVA
/ unidad
35,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días