Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 202,00 5,50 72 NBR 872
Rubix:798389509000
fabricante:447250




Resumen técnico
| Diámetro interior | 202 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 202,00X5,50 72NBR 447250
Una junta tórica es un anillo de sellado redondo y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 202,00 5,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,72 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 202 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,97 € Sin IVA
/ unidad
78,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días