OR 75,00X8,00 72NBR 447187

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 75 X 8 72 NBR 872
Rubix:798389496000
fabricante:447187
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 75,00X8,00 72NBR 447187


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -carcasa estática- contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 75,00 8,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes -en este caso NBR-. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto15,842 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
35,88 € Sin IVA
/ unidad
43,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días