Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446447
Rubix:798389383000
fabricante:446447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 34,00X5,50 72NBR 446447
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 34,00 5,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días