OR 20,20X3,00 72 NBR 446413

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446413
Rubix:798151428000
fabricante:446413
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 20,20X3,00 72 NBR 446413


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 20,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,623 g
Diámetro interior20.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días