Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446184
Rubix:798389365000
fabricante:446184

Documentos
Detalles de producto : OR 38,00X8,00 72NBR 446184
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 38,00 8,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,47 € Sin IVA
/ unidad
28,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días