OR 148,00X10,00 72NBR 446169

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 148,00 10,00 72 NBR 872
Rubix:798389359000
fabricante:446169
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior148 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 148,00X10,00 72NBR 446169


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 148,00 10,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto47,121 g
Diámetro interior148 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
52,35 € Sin IVA
/ unidad
63,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días