OR 57,00X3,00 72NBR 446164

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446164
Rubix:798389355000
fabricante:446164
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 57,00X3,00 72NBR 446164


Una junta tórica es un anillo de sello circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 57,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,61 g
Diámetro interior57 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días