OR 9,20X3,50 72NBR 446115

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446115
Rubix:798389329000
fabricante:OR 9,20 X 3,50 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9.2 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 9,20X3,50 72NBR 446115


Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 9,20 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,464 g
Diámetro interior9.2 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días