OR 70,00X5,00 72NBR 446088

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446088
Rubix:798389321000
fabricante:446088
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 70,00X5,00 72NBR 446088


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica están determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 70,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,592 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
27,01 Sin IVA
/ unidad
32,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días