OR 29,10X2,55 72NBR 445905

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445905
Rubix:798389272000
fabricante:445905
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29.1 mm
Diámetro seccional2.55 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 29,10X2,55 72NBR 445905


Un O-ring es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 29,10 2,55 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,614 g
Diámetro interior29.1 mm
Diámetro seccional2.55 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
8,53 Sin IVA
/ unidad
10,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días