OR 13,00X5,00 72NBR 445904

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445904
Rubix:798389271000
fabricante:445904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 13,00X5,00 72NBR 445904


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 13,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,342 g
Diámetro interior13 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
9,40 € Sin IVA
/ unidad
11,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días