OR 62,20X5,70 72NBR 445845

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445845
Rubix:798389245000
fabricante:445845
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior62.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 62,20X5,70 72NBR 445845


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 62,20 5,70 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto6,579 g
Diámetro interior62.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
33,21 € Sin IVA
/ unidad
40,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días