OR 30,00X1,50 72NBR 445822

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445822
Rubix:798389235000
fabricante:445822
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 30,00X1,50 72NBR 445822


Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular interminable con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 30,00 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,211 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días