OR 108,00X4,00 72NBR 445814

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445814
Rubix:798389229000
fabricante:445814
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior108 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 108,00X4,00 72NBR 445814


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 108,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales incluidos en el catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,344 g
Diámetro interior108 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
24,42 € Sin IVA
/ unidad
29,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días